Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199104900
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     190205800
EAN/GTIN:
     7638900262636
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Super-Premium Lithium Batterie. Die weltweit höchste Leistung und weltweit langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender · die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf · wie Digitalkameras · MP3-Player · Tastaturen · PC-Mäuse · GPS-Geräte · etc.Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras. 33 % leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AAA.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Ultimate Lithium
Produkttypbezeichnung:
Ultimate Lithium
Temperaturbereich:
-40 bis +60 °C
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Kapazität:
3.000 mAh
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3090
Bauart:
Lithium
Lagerfähigkeit in Monaten:
240
Bauform:
L91
Nennspannung:
1,5 V
Marke:
ENERGIZER
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3018
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,89*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,2963*
€ 3,2663*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,425*
€ 3,545*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,855*
€ 4,805*
Lager 4BULW
8 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,37*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,30*
Ähnlich
Energizer
634352
ab € 15,18*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4706
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.