Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer L91, AA/Mignon Lithium Batterie 2-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer L91, AA/Mignon Lithium Batterie 2-Pack
Energizer L91, AA/Mignon Lithium Batterie 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-3710
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7638900262636
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Energizer Ultimate Lithium AA L91 / E91 1,5 Volt / 3000mAh

Die AA-Batterie mit der extrem langen Lebensdauer in High-Tech-Geräten! Neu: Energizer Ultimate Lithium, die technologisch fortschrittliche Batterie. Für Verbraucher, die nur die Batterie wollen, die ihnen die bestmögliche Leistung bietet.

  • Kennzeichnung: ANSI-15LF, IEC-FR6

Energizer Ultimate Lithium - Ihr Beitrag zu einer längeren Lebensdauer Ihres Geräts, zu besseren Betriebs- und Leistungseigenschaften und zum Einsatz selbst bei niedrigen Temperaturen, bis zu 15 Jahren lagerfähig.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Digitalkamera, MP3-Spieler, tragbare LCD-Fernseher
Weitere Informationen:
Hersteller:
Energizer
Packing Unit:
2-Blister
Packungsmenge:
2
Dimension:
14,5x50,5 mm
Gewicht:
0.0580 kg
Batterie Größe:
AA Mignon LR6
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, lithium aa batterie energizer, aa batterie, aa batterie energizer, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, AA, Mignon, Lithium-Mangandioxid
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3018
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,84*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,3063*
€ 3,2363*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,435*
€ 3,495*
Lager 4885
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,845*
€ 4,685*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,685*
€ 5,57515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,28*
Ähnlich
Energizer
634352
ab € 15,22*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4706
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.