Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L230xB140xH130mm PE gelb RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9144428189
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6004.00.0452
EAN/GTIN:
     4251142209356
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 230mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Größe:
6
Breite:
140 mm
Breite D:
125 mm
Länge B:
190 mm
Farbe:
gelb
Material:
PE
Länge A:
230 mm
Breite C:
140 mm
Höhe:
130 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten l230xb140xh130mm, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
427
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,37*
Lager 4BULW
299
1
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,91*
1 Tag
427
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 4,04*
3 Tage
320
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 4,06*
3 Tage
427
1
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,78*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,25*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,42*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 6,97*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,59*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,064*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,99*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,31*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 2,00*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,07*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.