Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfeuerlöscher 9l Aufladegerät Brandkl.43 A 183 B m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000482105
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     811651.0035
EAN/GTIN:
     4006325923952
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundliche Wartung · Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V - Mindestabstand 1 m, Räumen mit Publikumsverkehr, EDV-Nebenräumen, Krankenhäuser · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
9 l
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
43 A
Brandklasse B:
183 B
Löschleistung LE:
12
Marke:
GLORIA
Ausführung:
Aufladegerät
Löschmittel:
1,5% Glorilight ECO + 35 Imprex B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 166,54*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 139,00*
€ 166,70*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 140,48*
€ 167,39*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 139,86*
€ 167,42*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 145,74*
€ 175,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,97*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.