Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfeuerlöscher 9l Aufladegerät Brandkl.43 A 183 B m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482105
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     811651,0035
EAN/GTIN:
     4006325923952
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundliche Wartung · Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V - Mindestabstand 1 m, Räumen mit Publikumsverkehr, EDV-Nebenräumen, Krankenhäuser · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
9 l
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
43 A
Brandklasse B:
183 B
Löschleistung LE:
12
Marke:
GLORIA
Ausführung:
Aufladegerät
Löschmittel:
1,5% Glorilight ECO + 35 Imprex B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 167,91*
Lager 1498
20
€ 5,50*
ab € 139,79*
€ 168,07*
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 168,39*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 139,76*
€ 168,77*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 168,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,35*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.