Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen DIN EN ISO 7010 L297xB148mm Rettungsweg L/R doppels.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60848
EAN/GTIN:
     4060081027705
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Rettungsweg links/rechts doppelseitig
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Rettungsweg links/rechts doppelseitig
Norm:
DIN EN ISO 7010
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 15,99*
Lager 4BULW
32
€ 5,59*
ab € 11,26*
€ 16,08*
€ 4,70*
ab € 9,88*
€ 18,44*
€ 7,95*
ab € 13,03*
€ 19,06*
4 Tage
45
€ 4,99*
ab € 13,58*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9300KHL20D
ab € 25,68*
Ähnlich
Moedel
9300AHL20D
ab € 25,84*
Ähnlich
Moedel
9300AHL148D
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.