Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang links/rechts doppels.,ISO 7010,Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60848
60848
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60848
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9300KHL148D
EAN/GTIN:
     4060081027705
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
Rettungsweg links/rechts - doppelseitig
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Kann zur Anzeige beider Laufrichtungen verwendet
werden. Ermöglicht z.B. das Abhängen des Schildes
von der Decke und gewährleistet so eine gute
Sichtbarkeit von beiden Seiten.
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeil
nach links“ und „Notausgang links“ (E001) auf der
einen sowie „Notausgang rechts“ (E002) und
„Richtungspfeil nach rechts“ auf der anderen
Seite.
Kombischild ohne Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
nach rechts, bzw. nach links gehen (Laufrichtung
anzeigen)
Material: Kunststoff
Format: 297 x 148 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN EN ISO 7010, E001 + E002
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9300KHL148D
Eigenschaft:
doppelseitig
Leuchtdichte:
langnachleuchtend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 12,85*
€ 18,46*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 9,89*
€ 18,55*
€ 7,95*
ab € 13,03*
€ 19,19*
3 Tage
45
€ 4,99*
ab € 13,58*
€ 19,65*
6 Tage
45
€ 4,90*
ab € 13,73*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9300KHL20D
ab € 25,86*
Ähnlich
Moedel
9300AHL20D
ab € 25,83*
Ähnlich
Moedel
9300AHL148D
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.