Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette D.20mm Nächster Prüftermin 2024-2029 Folie Btl.a 100 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104940
EAN/GTIN:
     4060081062720
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle · breites Anwendungsspektrum · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Nächster Prüftermin 2024 - 2029 · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Prüfzeitraum:
2024 - 2029
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 0,68*
€ 3,30*
4 Tage
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 22,80*
Lager 4BULW
19
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 16,57*
€ 22,91*
4 Tage
27
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 17,53*
€ 24,24*
6 Tage
27
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 24,90*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,91*
€ 27,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,53*
€ 24,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,61*
€ 22,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,12*
€ 20,37
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 16,90*
€ 20,11
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 16,57*
€ 19,72
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21124F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21124F25
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21124F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21124R30
ab € 62,93*
Ähnlich
Moedel
21124FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21124D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.