Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte 3D-Effekt anthrazit PES L400xB600xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000471280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3141402007
EAN/GTIN:
     8712088082510
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
revolutionäre 3D-Wabenstruktur für maximale Schmutzaufnahme · Nutzschicht 100 % PE · Stärke ca. 10 mm · für den Zwischenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
600 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
3D-Effekt
Stärke:
10 mm
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter anthrazit, fußbodenmatte, schmutzfangmatten übergangsbereich, Arbeitsplatzbodenbelag, Corona, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,69*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,91*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,47*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,40*
Lager 4BULW
14
1
€ 5,59*
ab € 7,28*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.