Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3141402007 Fußmatte 3D-Effekt anthrazit Polyester L400xB600xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3141402007 Fußmatte 3D-Effekt anthrazit Polyester L400xB600xS10mm
3141402007 Fußmatte 3D-Effekt anthrazit Polyester L400xB600xS10mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000471280
EAN/GTIN:
     8712088082510
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußmatte 3D-Effekt anthrazit PES L400xB600xS10mm revolutionäre 3D-Wabenstruktur für maximale Schmutzaufnahme · Nutzschicht 100 % PE · Stärke ca. 10 mm · für den Zwischenbereich
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
9000471280
Werksnummer:
9000471280
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Fussmatte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,69*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,91*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,47*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,40*
4 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 5,95*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.