Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte 3D-Effekt anthrazit PES L400xB600xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000471280
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     3141402007
EAN/GTIN:
     8712088082510
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
revolutionäre 3D - Wabenstruktur für maximale Schmutzaufnahme · Nutzschicht 100 % PE · Stärke ca. 10 mm · für den Zwischenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
600 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
3D-Effekt
Stärke:
10 mm
Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter anthrazit, fußbodenmatte, schmutzfangmatten übergangsbereich, Arbeitsplatzbodenbelag, Corona, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,74*
1 Tag
23
1
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 6,94*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 4,59*
€ 6,94*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 7,53*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.