Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte waschbar grau PA L900xB1500xS8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000471258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5741903014
EAN/GTIN:
     8712088035608
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
waschbar bei 30 °C · Nutzschicht 100 % PA · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2800 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2800g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1500 mm
Länge:
900 mm
Ausführung:
waschbar
Stärke:
8 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Arbeitsplatzbodenbelag, Corona, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 37,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,85*
€ 37,99*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 40,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,19*
€ 44,20*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 51,55*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.