Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte waschbar grau PA L900xB1500xS8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000471258
Hersteller:
     HAMAT B. V.
Herst.-Nr.:
     5741903014
EAN/GTIN:
     8712088035608
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
waschbar bei 30 °C · Nutzschicht 100 % PA · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2800 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2800g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1500 mm
Länge:
900 mm
Ausführung:
waschbar
Stärke:
8 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Arbeitsplatzbodenbelag, Corona, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 35,66*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 26,26*
€ 35,81*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 28,04*
€ 37,79*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 40,07*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.