Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5741903014 Fußmatte waschbar grau Polyamid L900xB1500xS8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5741903014 Fußmatte waschbar grau Polyamid L900xB1500xS8mm
5741903014 Fußmatte waschbar grau Polyamid L900xB1500xS8mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000471258
EAN/GTIN:
     8712088035608
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußmatte waschbar grau PA L900xB1500xS8mm waschbar bei 30 °C · Nutzschicht 100 % PA · Rücken Vinyl · Gesamtgewicht ca. 2800 g/m² · für den Innenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2800g/m² · Ausführung: waschbar
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
9000471258
Werksnummer:
9000471258
Länge netto mm:
900,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
3,820000
Gewicht brutto Kg:
3,820000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Fussmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,07*
€ 35,62*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 26,24*
€ 35,78*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 27,86*
€ 37,76*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 40,03*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 44,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.