Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l H635xB279xT558mm grau m.Lüftungskanälen RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000468559
Herst.-Nr.:
     1971258
EAN/GTIN:
     0086876227895
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
ohne Deckel · bruchfest, auch bei harten Innen- und Außenbedingungen · die farbigen Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lüftungskanälen
Gehäuse Farbe:
grau
Breite:
279 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Kunststoff
Tiefe:
558 mm
Höhe:
635 mm
Marke:
RUBBERMAID
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,98*
€ 41,73*
1
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 44,27*
8 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 34,13*
€ 44,29*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 36,37*
€ 47,06*
Lager 4BULW
34
1
€ 5,59*
ab € 43,94*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,63*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 27,96*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 22,27*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,71*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 118,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.