Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer Ø244 mmxH495mm VA silber gel.HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000468155
Herst.-Nr.:
     H2515500
EAN/GTIN:
     4012086013467
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer
regenschirmständer rund
Edelstahl · mit Einsatzbehälter aus Kunststoff · luftdurchlässiges Lochraster · Ø 244 x H 495 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
gelocht
Material:
Edelstahl
Ø:
244 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
HELIT
Weitere Suchbegriffe: Schirm, Schirmständer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 21,87*
€ 29,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 24,83*
€ 33,33*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 25,48*
€ 34,26*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 25,39*
€ 34,38*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 29,37*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.