Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer Ø244 mmxH495mm VA silber gel.HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468155
Herst.-Nr.:
     H2515500
EAN/GTIN:
     4012086013467
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer
regenschirmständer rund
Edelstahl · mit Einsatzbehälter aus Kunststoff · luftdurchlässiges Lochraster · Ø 244 x H 495 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
gelocht
Material:
Edelstahl
Ø:
244 mm
Höhe:
495 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schirm, Schirmständer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 21,91*
€ 30,45*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 24,59*
€ 33,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 24,66*
€ 33,85*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,85*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 24,97*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.