Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat Green Stuff® Inh.10l RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000467923
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.49
EAN/GTIN:
     4052469000813
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05 Weitere technische Eigenschaften: · Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg · Material: hydrophiles Phenolharz · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Schüttgewicht:
150 g/l
Marke:
RAW
VERORDNUNGWERT:
11
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 10l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 12,23*
2 Tage
86
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,23*
Lager 4BULW
58
1
€ 5,59*
ab € 8,41*
€ 12,28*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,367*
€ 12,814*
2 Tage
86
1
€ 5,50*
ab € 9,00*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,05*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,32*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,27*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,33*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 35,77*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.