Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE blau 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0636
EAN/GTIN:
     4054773016818
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LD-PE · mit Hochdruckverfahren hergestellt · sehr belastbar und weich, dadurch kaum "weiterreißen" bei Durchstoß · VE = Kartoninhalt/Preis per VE Weitere technische Eigenschaften: · für Behälter: 120l
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
blau
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2162
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 41,18*
€ 55,25*
Lager 4BULW
2035
pro Stück
€ 5,59*
ab € 41,41*
€ 55,31*
6 Tage
2907
pro Stück
€ 5,99*
ab € 42,30*
€ 56,46*
4 Tage
2883
pro Stück
€ 4,99*
ab € 42,32*
€ 56,54*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,95*
€ 59,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 41,41* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.