Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE blau 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000466515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0636
EAN/GTIN:
     4054773016818
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LD-PE · mit Hochdruckverfahren hergestellt · sehr belastbar und weich, dadurch kaum "weiterreißen" bei Durchstoß · VE = Kartoninhalt/Preis per VEWeitere technische Eigenschaften:· für Behälter: 120l
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
blau
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1791
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 41,19*
€ 55,16*
4 Tage
1433
pro Stück
€ 5,59*
ab € 41,42*
€ 55,22*
6 Tage
2389
pro Stück
€ 5,99*
ab € 42,28*
€ 56,33*
4 Tage
2388
pro Stück
€ 4,99*
ab € 42,55*
€ 56,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 43,09*
€ 58,89*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,16*
€ 65,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,13*
€ 62,03
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,94*
€ 60,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.