Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank H600xB800xT300mm Vollblech,1 BD Stahlbl.lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000453661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000453661
EAN/GTIN:
     4054773027777
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech, 1 Boden
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
1
Tragfähigkeit pro Fachboden:
15 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
600 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 124,20*
€ 155,27*
3 Tage
113
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 198,87*
Lager 4BULW
80
€ 5,59*
ab € 162,06*
€ 199,87*
3 Tage
113
€ 4,99*
ab € 138,08*
€ 204,07*
5 Tage
117
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 208,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.