Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank H600xB400xT300mm Vollblech,1 BD Stahlbl.lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000453657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000453657
EAN/GTIN:
     4054773027722
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech, 1 Boden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
1
Tragfähigkeit pro Fachboden:
15 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
600 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 119,47*
3 Tage
66
€ 4,99*
ab € 94,62*
€ 119,58*
5 Tage
67
€ 5,99*
ab € 96,32*
€ 122,78*
€ 4,95*
ab € 95,72*
€ 124,78*
Lager 4BULW
47
€ 5,59*
ab € 106,14*
€ 134,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW9000453656
ab € 92,54*
Ähnlich
k.A.
NW9000453660
ab € 132,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.