Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbehälter eck.80l PE natur L770xB500xH310mm konische Form GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000450332
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     813120
EAN/GTIN:
     4023122611189
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rechteck-Behälter
Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe natur Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: konische Form · Innenlänge: 610mm · Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Außenlänge:
770 mm
Farbe:
natur
Außenhöhe:
310 mm
Außenbreite:
500 mm
Marke:
GRAF
Ausführung:
eckig
Material:
PE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 42,52*
€ 53,92*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 42,65*
€ 53,97*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 45,38*
€ 56,90*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 57,84*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 48,54*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81221110
ab € 14,64*
Ähnlich
Otto Graf
812900
ab € 55,62*
Ähnlich
Otto Graf
812920
ab € 27,52*
Ähnlich
Otto Graf
812930
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.