Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform, Volumen 65 l, natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform
Artikel-Nr.:
     103-536512
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     812930
EAN/GTIN:
     4023122611165
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rechteck-Behälter
Stapelbehälter aus Polyethylen, konische Bauform, Volumen 65 l, natur.

Platzsparend ineinander stapelbar. Naturfarbene Behälter sind lebensmittelecht. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).

Lebensmittelecht-Zeichen gilt nur für die naturfarbenen Behälter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
65 Liter
Außenlänge:
650 mm
Außenbreite:
440 mm
Außenhöhe:
330 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
natur
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +50 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, graf mehrzweck-behälter, mehrzweck behälter, stapelbehälter breite 65,00cm, 536512 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten, Kästen, KLT-Behälter, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 31,35*
€ 40,55*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 42,26*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 31,88*
€ 43,71*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 35,88*
€ 45,82*
Lager 103
21
1
Frei Haus
ab € 36,42*
€ 47,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81221110
ab € 14,53*
Ähnlich
Otto Graf
812900
ab € 55,68*
Ähnlich
Otto Graf
812920
ab € 27,31*
Ähnlich
Otto Graf
813120
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.