Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 10,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.204mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000450107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7011-61-046
EAN/GTIN:
     4054773029504
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 10l weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
10,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
204 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
239 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 23,18*
Lager 4BULW
110
€ 5,59*
ab € 17,35*
€ 23,30*
5 Tage
157
€ 5,99*
ab € 17,82*
€ 23,89*
3 Tage
158
€ 4,99*
ab € 18,15*
€ 24,34*
€ 7,95*
ab € 18,34*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,30*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 80,92*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,30*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,54*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,70*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,74*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,21*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,52*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,35*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 47,09*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.