Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 10,0l weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 10,0l weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm
Weithalsfass 10,0l weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450107
EAN/GTIN:
     4054773029504
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 10l weiß
Weithalsfass 10,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
eClassID:
20060101
HerstellerNr:
9000450107
Werksnummer:
9000450107
Länge netto mm:
276,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10,0 l PE weiß mit rotem Deckel
Produktart:
Weithalsfass
Ausfuehrung:
Einfüllöffnung-Ø 203 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 23,24*
1 Tag
101
€ 5,59*
ab € 17,28*
€ 23,36*
Lager 1955
145
€ 5,99*
ab € 17,74*
€ 23,95*
3 Tage
143
€ 4,99*
ab € 18,13*
€ 24,40*
€ 7,95*
ab € 18,33*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,34*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 80,68*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,29*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,73*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,76*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,39*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,34*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,34*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,84*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.