Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH170mm grau PP geschlossener Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448245
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456745
EAN/GTIN:
     4005187567458
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · roter, geschlossener Griff Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 555mm · Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Griffart:
geschlossener Griff rot
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
170 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter lxbxh 600x400x170mm, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 15,42*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 15,60*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,84*
€ 15,66*
4 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,33*
€ 16,17*
Lager 4BULW
31
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 14,37*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,10*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,27*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,64*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.