Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH170mm grau PP geschlossener Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448245
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456745
EAN/GTIN:
     4005187567458
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · roter, geschlossener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 165mm· Innenlänge: 555mm· Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Griffart:
geschlossener Griff rot
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
170 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter lxbxh 600x400x170mm, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,35*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 11,37*
€ 15,42*
1 Tag
54
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,56*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,89*
€ 15,94*
3 Tage
54
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,40*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 4,88*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,22*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Allit
456795
ab € 3,45*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.