| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000446120-NW Herst.-Nr.: DTK600/ 210-0 ROT EAN/GTIN: 4031022053602 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapelbelastbarkeit ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Stapelbelastbarkeit: ca. 500kg · Tragfähigkeit: 65kg · Temperaturbereich: -20 bis +90°C · Innenhöhe: 191mm · Innenlänge: 547mm · Innenbreite: 347mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Außenlänge: | 600 mm | Außenhöhe: | 210 mm | Außenbreite: | 400 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,35* | € 18,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,06* | € 19,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,81* | € 19,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,29* | € 19,70* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,68* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|