Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß BK 650 verstellb.H750-1100xB70/120mm lichtgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000425540
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425540
EAN/GTIN:
     4040376924308
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
geschweißtes C-Profil 70 x 50 mm · breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 750-1100 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
70/120 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
verstellbar
Tiefe:
650 mm
Höhe:
750-1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
€ 4,95*
ab € 85,12*
€ 111,85*
4 Tage
133
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 112,39*
Lager 4BULW
108
€ 5,59*
ab € 89,38*
€ 112,82*
5 Tage
145
€ 6,90*
ab € 78,99*
€ 114,18*
5 Tage
179
€ 8,90*
ab € 90,703*
€ 114,513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 341,57*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 238,40*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 260,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.