Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß BK 650 verstellb.H750-1100xB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbankfuß BK 650 verstellb.H750-1100xB
Werkbankfuß BK 650 verstellb.H750-1100xB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114753
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040376924308
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
geschweißtes C-Profil 70 x 50 mm · breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 750-1100 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
70/120 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
verstellbar
Tiefe:
650 mm
Höhe:
750-1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse, 9000425540
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
179
€ 4,95*
ab € 85,12*
€ 111,85*
3 Tage
134
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 112,39*
3 Tage
108
€ 5,59*
ab € 89,38*
€ 112,82*
5 Tage
145
€ 6,90*
ab € 78,99*
€ 114,18*
4 Tage
179
€ 8,90*
ab € 90,703*
€ 114,513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 341,57*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 238,40*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 260,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.