Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß BK 650 verstellb.H750-1100xB70/120mm lichtgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425540
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425540
EAN/GTIN:
     4040376924308
Suchbegriffe:
Werkbankfuß

Werkbankfuß BK 650 verstellb.H750-1100xB70/120mm lichtgrau PROMAT

geschweißtes C-Profil 70 x 50 mm · breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 750-1100 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
70/120 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
verstellbar
Tiefe:
650 mm
Höhe:
750-1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankfüsse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 341,57*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 238,40*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 260,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.