Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616305
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3600150400-4
EAN/GTIN:
     4030477012943
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen sehr flexibel durch die gewellte Aussendecke. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 532mm · Gewicht: 6,830kg · Farbe Aussendecke: Schwarz · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt, Gewellt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
170,0 mm
Wandstärke:
9,0 mm
Betriebsdruck:
3 bar
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Länge:
4 m
Temperaturbereich:
-30 , +85 °C
Innenseele:
SBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
SBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
152,0 mm
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 4m, ansauggarnitur, teguma saugschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
84
4
€ 5,99*
ab € 62,95*
€ 76,44*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 63,5675*
€ 76,4675*
Lager 4BULW
59
4
€ 5,59*
ab € 63,59*
€ 76,47*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 75,13*
€ 89,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 73,25*
€ 87,17
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 63,59*
€ 75,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 63,59* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 305,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.