Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3600150400-4 Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3600150400-4 Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA
TEGUMA 3600150400-4 Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA
TEGUMA 3600150400-4 Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861310
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3600150400-4
EAN/GTIN:
     4030477012943
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
TEGUMA 3600150400-4 Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 152,0mm AD 170,0mm TEGUMA Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen sehr flexibel durch die gewellte Aussendecke. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 532mm · Gewicht: 6,830kg
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3600150400-4
Werksnummer:
8003616305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saugschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 152,0 mm Außen-Ø 170,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 79,97*
Lager 1955
124
4
pro Meter
€ 5,99*
ab € 64,47*
€ 81,36*
11 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 308,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 81,36*
€ 96,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,50*
€ 93,42
pro Meter
ab 8 Meter
€ 78,11*
€ 92,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,25*
€ 90,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,87*
€ 90,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,47*
€ 76,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 325,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.