Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen 8V1500 2,191kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002496367
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10112222
EAN/GTIN:
     4099604007771
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 8v
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Gewicht:
2,191 kg
Marke:
SWR
Nennlänge:
La (Aussenlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 120 mm
Querschnitt:
25,4 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, swr schmalkeilriemen, Ummantelter Keilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 51,16*
€ 64,62*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 51,67*
€ 64,69*
3 Tage
17
€ 4,30*
ab € 53,26*
€ 69,86*
4 Tage
17
€ 5,50*
ab € 57,09*
€ 70,01*
Lager 4BULW
7 Tage
12
€ 5,59*
ab € 58,90*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.