Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR 8V1500 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR 8V1500 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR 8V1500 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077696
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     8V1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 8v
SWR 8V1500 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2191 kg
EAN 4099604007771
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 25,4 x 23
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Innenlänge La - 120
Ausführung ummantelt

SWR 8V1500 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8V1500
Werksnummer:
10112222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,191000
Gewicht brutto Kg:
2,191000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 7753, swr schmalkeilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 51,20*
€ 65,03*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 51,77*
€ 65,10*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 53,51*
€ 70,80*
6 Tage
17
€ 5,45*
ab € 56,97*
€ 71,04*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.