Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen MRW35 -A-G1-V3 1,685kg 35er Reihe SCHNEEBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002490788
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     10174503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen größe 35
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
1,685 kg
Vorspannung:
hohe Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
35er Reihe
Marke:
SCHNEEBERGER
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G1
Wälzkörperart:
Rollen
Bauform:
Flanschwagen
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 156,72*
€ 194,65*
Lager 4BULW
8 Tage
3
€ 5,59*
ab € 194,87*
€ 240,31*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 215,41*
€ 265,72*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 266,85*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.