Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffener Keilriemen AX88 0,225kg OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002490176
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10159049
EAN/GTIN:
     4014486096118
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,225 kg
Außenlänge:
Ld + 20 oder Li + 50 mm
Marke:
OPTIBELT
Ausführung:
Keilriemen, klassisch / flankenoffen
Querschnitt:
13 x 8 mm
Richtlänge:
La - 20 oder Li + 30
Weitere Suchbegriffe: din 2215, Flankenoffener Keilriemen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 25,10*
1
€ 4,95*
ab € 20,0325*
€ 26,1325*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 23,19*
€ 29,97*
5 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 23,82*
€ 30,88*
Lager 4BULW
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 32,27*
€ 41,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.