Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffener Keilriemen AX88 0,225kg OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002490176
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10159049
EAN/GTIN:
     4014486096118
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT Flankenoffener Keilriemen AX88 0,225kg OPTIBELT Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis 100 °C Gewicht 0,225 kg Außenlänge Ld + 20 oder Li + 50 mm Marke OPTIBELT
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,225 kg
Außenlänge:
Ld + 20 oder Li + 50 mm
Marke:
OPTIBELT
Ausführung:
Keilriemen, klassisch / flankenoffen
Querschnitt:
13 x 8 mm
Richtlänge:
La - 20 oder Li + 30
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din 2215 22x2210, Flankenoffener Keilriemen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 26,09*
1
€ 4,95*
ab € 20,1425*
€ 27,3825*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 23,24*
€ 31,46*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 23,99*
€ 34,43*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 25,78*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.