Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Gewindestange Länge 1 m M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002382222
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6303008
EAN/GTIN:
     8712993006441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 4.8 m8x 1000
din 976
elektrolytisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: metrisch · Gewindemaß (metrisch): 8 · Gewindesteigung: 1,25mm · Länge: 1000mm · Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt · Werkstoff: Stahl · Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl)
Weitere Informationen:
Marke:
WALRAVEN
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, 020420406202, Gewindestab
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,75*
Lager 4BULW
420
50
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,79*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,89*
1
€ 5,95*
ab € 1,07692*
€ 1,64692*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.