Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Gewindestange Länge 1 m M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 6303008 Gewindestange Länge 1 m M 8
WALRAVEN 6303008 Gewindestange Länge 1 m M 8
Artikel-Nr.:
     1498-8002382222
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6303008
EAN/GTIN:
     8712993006441
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 4.8 m8x 1000
din 976
elektrolytisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: metrisch· Gewindemaß (metrisch): 8· Gewindesteigung: 1,25mm· Länge: 1000mm· Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt· Werkstoff: Stahl· Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl)
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, 020420406202, Gewindestab
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,79*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,89*
1
€ 5,95*
ab € 1,08692*
€ 1,62692*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.