Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALRAVEN 6303008 Gewindestange Länge 1 m M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 6303008 Gewindestange Länge 1 m M 8
WALRAVEN 6303008 Gewindestange Länge 1 m M 8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789256
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6303008
EAN/GTIN:
     8712993006441
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 4.8 m8x 1000
din 976
Walraven Gewindestange Länge 1 m M 8 elektrolytisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: metrisch· Gewindemaß (metrisch): 8· Gewindesteigung: 1,25mm· Länge: 1000mm· Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt· Werkstoff: Stahl· Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6303008
Werksnummer:
8002382222
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Walraven Gewindestange
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,78*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,71*
€ 0,93*
1
€ 5,95*
ab € 1,07692*
€ 1,63692*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.