Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DII auf Platte 16x28mm galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8001795314
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311469
EAN/GTIN:
     4004338311469
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Haken · Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 113mm · Maß d: 40mm · Maß e: 45mm · Maß a: 16mm · Maß b: 28mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
16 mm
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Loch-Ø:
7 mm
Material:
Stahl roh
Materialstärke:
4,5 mm
Ausführung:
DII auf Platte
Marke:
GAH
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,99*
3 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,30*
Lager 4BULW
27
1
€ 5,59*
ab € 1,62*
€ 2,51*
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,76*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,17*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.