Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Haken D-2/16mm weite Ausführung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken D-2/16mm weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken D-2/16mm weite Ausführung verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken D-2/16mm weite Ausführung verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256067
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     31-3302-K2-D2-16
EAN/GTIN:
     4004338311469
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

GAH ALBERTS Haken D-2/16mm weite Ausführung verzinkt

Kloben D II
• Verzinkt
• Zum Aufschrauben, weit
Weitere Informationen:
Form:
kantig
Basis:
Kloben
Farbe:
gelb
Höhe:
113 mm
Material:
Stahl
Richtung:
links
Dornlänge:
45 mm
Ausführung:
auf Platte
Dornstärke:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Gesamtlänge:
113 mm
Plattenhöhe:
113 mm
Plattenbreite:
40 mm
Plattenlänge:
113 mm
Einsatzbereich:
Ladenband
Material Haken:
Stahl
Plattenstärke:
4.5 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Materialstärke:
4.5 mm
Anzahl Schraublöcher:
4 St.
Schraublochausführung:
Senkkopf
Schraublochdurchmesser:
7 mm
Abstand Platte und Dorn:
28 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,98*
3 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,30*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,74*
3 Tage
57
1
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,75*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.