Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heimeier Th-Untert. V-exakt II RG vernickelt Durchgang 1/2Zoll kvs 0,86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8001487953
Hersteller:
     IMI Heimeier
Herst.-Nr.:
     3712-02.000
EAN/GTIN:
     4024052838714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermostatventil
heimeier thermostatventil 1/2"
thermostatventil heimeier
thermostatventil
mit integrierter stufenloser Präzisions-Voreinstellung und weißer Bauschutzkappe · Anschluss für Thermostat-Köpfe und Stellantriebe M 30 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Thermostatanschluss: M30 x 1,5 · Abmessung Thermostatanschluss (1): M30 · Abmessung Thermostatanschluss (2): 1,5 · Bedienung: thermostatisch ohne Knopf · Farbe des Knopfes: weiß · Form: gerade · Geeignet für Einrohrsystem: Nein · Geeignet für Zweirohrsystem: Ja · Größe Heizkörperanschluss: 1/2 Zoll (15) · Kvs-Wert: 0,86 · KV-Wert: 0,025 · Mit gebogenem Schlussstück: Nein · Mit Staubkappe: Ja · Oberflächenschutz: vernickelt · Thermostatische Vorbereitung: Ja · Verkürzte Baulänge: Nein · Vorab einstellbar: Ja · Voreinstellung: ohne Schlagdämpfer · Werkstoff des Gehäuses: Bronze
Weitere Informationen:
Marke:
HEIMEIER
Ausführung:
Schlussstück/Innengewinde
Heizkörperanschluss Zoll:
1/2" ″
Heizkörperanschluss DN:
15
Werkstoff:
Rotguss
Weitere Suchbegriffe: 033040603902, Ventilunterteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
20
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 16,75*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 17,01*
Lager 4BULW
210
20
Frei Haus
ab € 14,31*
€ 17,10*
1
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 18,30*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IMI Heimeier
2802-00.500
ab € 48,68*
Ähnlich
IMI Heimeier
3710-02.000
ab € 15,04*
Ähnlich
IMI Heimeier
3711-02.000
ab € 13,16*
Ähnlich
IMI Heimeier
6000-00.500
ab € 9,97*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3712-01.000
ab € 12,44*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3711-01.000
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.