Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen R162319420 KWD-015 -SLS-C0-N-1 0,2kg 15er Reihe BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871894
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10144625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen shs15
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: schmale, lange Ausführung · Dichtung: Enddichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
15er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth Normalklasse
Wälzkörperart:
Kugeln
Bauform:
Blockwagen
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,55*
€ 120,42*
4 Tage
57
€ 5,50*
ab € 95,78*
€ 120,42*
3 Tage
57
Frei Haus
ab € 96,25*
€ 120,83*
Lager 4BULW
40
€ 5,59*
ab € 115,26*
€ 144,39*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.