Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen MRW25 -F-G3-V1 0,5kg 25er Reihe SCHNEEBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871830
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     10143686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen gr25
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: schmale Ausführung · Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
0,5 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
SCHNEEBERGER
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G3
Wälzkörperart:
Rollen
Bauform:
Blockwagen
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 5,50*
ab € 109,61*
€ 138,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 109,56*
€ 138,25*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 138,84*
Lager 4BULW
8 Tage
20
€ 5,59*
ab € 131,83*
€ 166,06*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.