Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7301 -B-XL-TVP-UA ID 12mm AD 37mm Breite12mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871808
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10143245
EAN/GTIN:
     4054372836985
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Druckwinkel:
40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,065 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
37 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 26,12*
€ 35,29*
3 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 34,61*
€ 48,40*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 40,19*
€ 52,50*
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 40,63*
€ 53,47*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 41,67*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.