Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Schrägkugellager 7301 -B-XL-TVP-UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10143245
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7301 -B-XL-TVP-UA
EAN/GTIN:
     4054372836985
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG-Schrägkugellager 7301 -B-XL-TVP-UA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,065 kg
Innen:
12 mm
Außen:
37 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10143245, 7301BXLTVPUA, FAG7301, 7301FAG, SCHAEFFLER7301, 7301SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 26,07*
€ 35,52*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 34,66*
€ 48,33*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 40,38*
€ 52,50*
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 40,50*
€ 53,65*
7 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 41,53*
€ 54,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.