Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR50 -2LS/HV6 50mm AD 62mm B.70mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871591
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134600
EAN/GTIN:
     7333314051189
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,18 kg
Baureihe:
50er Reihe
Marke:
EWELLIX SKF
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
nichtrostender Stahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
62 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,03*
€ 80,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 62,03*
€ 80,58*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,27*
€ 80,93*
Lager 4BULW
8 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 75,24*
€ 95,77*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.